Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil, pneumatisch, bistabil, Anschluss G 1/4, DN 7,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106505
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     516.304
EAN/GTIN:
     4047322097222
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Pneumatisches Wegeventil
Wege-Ventil
5/2-Wegeventil, pneumatisch, bistabil, Anschluss G 1/4, DN 7,5, Betriebsdr. Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, Alu
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
1 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Anschluss:
G 1/4
Funktion:
5/2
Betätigung:
bistabil
Durchfluss 1:
750 Nl/min
Durchfluss 2:
1100 Nl/min
DN:
7,5
Symbol:
28
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 1/2", 5/2-Wegeventil, Wegeventil 5/2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
518.120-14
ab € 9,82*
Zubehör
Riegler
518.30-14
ab € 8,94*
Zubehör
Riegler
518.60-14
ab € 9,00*
Zubehör
Riegler
520.10-14
ab € 115,76*
Zubehör
Riegler
520.02-14
ab € 28,49*
Zubehör
Riegler
520.03-14
ab € 34,24*
Zubehör
Riegler
520.04-14
ab € 41,29*
Zubehör
Riegler
520.05-14
ab € 49,53*
Zubehör
Riegler
520.06-14
ab € 56,74*
Zubehör
Riegler
520.07-14
ab € 64,79*
Zubehör
Riegler
520.08-14
ab € 76,35*
Zubehör
Riegler
520.09-14
ab € 92,20*
Zubehör
Riegler
519.02-14
ab € 8,77*
Zubehör
Riegler
519.03-14
ab € 11,67*
Zubehör
Riegler
519.04-14
ab € 13,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.