| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-103740 Herst.-Nr.: 223.20 EAN/GTIN: 4047322040518 |
| | |
|
| | |
| Ablass- und Entlüftungsventil, Messing, Eckform, mit Tülle für Schlauch LW 12, Rändelschraube, G 1/4, PN max. 25 bar Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | 0 °C | Betriebstemperatur max.: | 90 °C | Betriebsdruck max.: | 25 bar | Material: | Messing | Dichtmaterial: | NBR | Gewinde: | G 1/4 | Länge: | 43,5 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Entlüftungsventil, Wasser Entlüftungsventil, Hydraulik Entlüftungsventil, Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Pneumatik Entlüftungsventil, Schnellentlüftungsventil, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, messing ablassventil 1/4", ablassventil messing, ablassventil, Entlüftungsventile, Kondensatablassventile |
| | |
| |