Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselplatte, NAMUR-Ventile, Alu elox., 3-Wege, Rändelschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103663
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     551.41
EAN/GTIN:
     4047322272506
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Rändelschraube (ohne Norm)
Pneumatikventilbetätigung
Drosselplatte für NAMUR-Ventile, Alu eloxiert, Betriebstemp. -20°C bis 70°C, Arbeitsdruck 0,5-10 bar, 3-Wege, RändelschraubeBlockdrossel als Zwischenplatte zwischen Steuerventil und Antrieb nach NAMUR Standard G 1/4.3/2-Wege-Drosselplatten:Zur unabhängigen Regulierung der Vor- und Rücklaufbewegung an einfachwirkenden pneumatischen Antrieben.5/2-Wege-Drosselplatten:Zur Regulierung der Vor- und Rücklaufbewegung an doppeltwirkenden pneumatischen Antrieben.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
0,5 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Gehäuse:
Aluminium eloxiert
DN:
5
Durchfluss:
650 l/min
Dichtmaterial:
NBR
Medium:
Luft, neutrale Gase (gefiltert)
Lieferumfang:
1 Codierstift, 2 O-Ringe, 2 Befestigungsschrauben
Betätigung:
Rändelschraube
Funktion:
3-Wege
Ursprungsland:
HU
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.