Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, G 3/8 (1), G 1/4 (3 + 5), 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103652
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     552.04
EAN/GTIN:
     4047322268936
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Alu, Betriebstemp. -5°C bis 50°C, Arbeitsdruck 1,5-8 bar, Anschluss G 3/8 (1), G 1/4 (3 + 5), 24 V DCVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und Lochbild nach NAMUR in einer preiswerten und dennoch hochwertigen Ausführung.Durch Hinzufügen der im Lieferumfang enthaltenen Adapterplatte wird das Ventil zu einem 3/2-Wegeventil.Einschalten durch Dauersignal, beim Ausschalten stellt der Druck den Kolben zurück.Handhilfsbetätigung standardmäßig enthalten.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
1,5 bar
Arbeitsdruck max.:
8 bar
Betriebstemperatur min.:
-5 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Anschluss 1:
G 3/8
Anschluss 3:
G 1/4
Anschluss 5:
G 1/4
Gehäuse:
Aluminium
DN:
10
Spannung:
24 V DC
Durchfluss:
1650 l/min
Dichtmaterial:
NBR
Medium:
Luft, neutrale Gase (gefiltert)
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker PG 9 mit LED-Anzeige
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
551.41
ab € 62,95*
Zubehör
Riegler
551.42
ab € 63,12*
Zubehör
Riegler
551.51
ab € 58,49*
Zubehör
Riegler
551.52
ab € 58,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.