Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktflansch-Kuha, pneu. Stellantr., doppeltwirkend, ES, DN 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103643
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     350.1050
EAN/GTIN:
     4047322075329
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
2-Wege-Kompaktflansch-Kugelhahn, pneu. Stellantr., doppeltwirkend, ES 1.4408, Betriebstemp. -10°C bis 200°C, DN 50, PN max. 40 bar2-Wege-Kompaktflansch-Kugelhahn, voller Durchgang.Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger.
Weitere Informationen:
Material Antrieb:
Aluminium eloxiert
Material Kugelhahn:
Edelstahl 1.4408, mit ISO-Flanschplatte
Dichtmaterial Kugelhahn:
PTFE
Dichtmaterial Antrieb:
NBR
Steuerdruck max.:
5,5 bar
Drehwinkel:
90 °
Ventiladapter:
nach NAMUR
Betriebstemperatur:
-10 °C bis 200 °C (abhängig vom Betriebsdruck)
DN:
50
Ausführung:
doppeltwirkend
B:
185,5 mm
A:
161,0 mm
D:
155,0 mm
PN:
40 bar
F:
92,5 mm
C:
78,0 mm
E:
102,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, kugelhahn dn50 pn40, edelstahl kugelhahn, edelstahl-kugelhahn dn50, Absperrhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Flanschkugelhähne, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,37*
€ 456,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,37*
€ 452,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,97*
€ 435,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,22*
€ 423,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,78*
€ 397,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ELRAIS
ab € 142,94*
Zubehör
Riegler
ELRAISEx
ab € 311,96*
Zubehör
Riegler
ELRAMS
ab € 76,49*
Zubehör
Riegler
ELRPISEx
ab € 114,35*
Zubehör
Riegler
ELRPIS
ab € 180,97*
Zubehör
Riegler
ELRPMS
ab € 45,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.