Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Kugelhahn
>
Pneumatisch angetriebener Kugelhahn
>
Artikel
ES-Kuha, pneumat. Stellantrieb, einfachwirkend, Rp 3, DN 80
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-103613
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
350.527
EAN/GTIN:
4047322076654
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
2-Wege-Edelstahlkugelhahn, pneumat. Stellantrieb, einfachwirkend, Betriebstemp. -20 °C bis 70 °C, Rp 3, DN 80, PN max. 63 bar. 2-Wege-Hahn, 3-teilig, voller Durchgang.Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger.Genormte Schnittstellen:Verbindungsstelle Antrieb/Armatur: Vier bzw. acht Innengewinde im Antriebsgehäuse nach EN ISO 5211.Verbindungsstelle Antrieb/Steuerventil: Nach NAMUR bzw. VDI/VDE 3845.Verbindungsstelle Antrieb/Signalgerät: Nach VDI/VDE 3845 (NAMUR).
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Betriebsdruck max.:
63 bar
Material Antrieb:
Aluminium eloxiert
Material Kugelhahn:
Edelstahl 1.4401, mit ISO-Flanschplatte
Dichtmaterial Kugelhahn:
PTFE
Dichtmaterial Antrieb:
NBR
Drehwinkel:
90 °
Ventiladapter:
nach NAMUR
Gewinde:
Rp 3
DN:
80
Ausführung:
einfachwirkend - federschließend
B:
280,0 mm
L:
205,0 mm
A:
221,0 mm
D:
67,0 mm
SW:
100 mm
Ursprungsland:
DE
... >
Industriearmaturen und Medienventile
>
Kugelhähne
>
2-Wege-Kugelhähne
Weitere Suchbegriffe:
Kugelventil
,
Wasserkugelhahn
,
Pneumatisch angetriebener Kugelhahn
,
kugelhahn dn 80
,
heizungskugelhahn
,
Absperrhähne
,
Druckluftbetätigte Kugelhähne
,
Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.115,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.115,93*
€ 1.327,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,19*
€ 1.313,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,30*
€ 1.262,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,19*
€ 1.230,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,32*
€ 1.201,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endlagen-Rückmeldung Aluminium, Induktivsensor, 10-30V DC
Riegler
ELRAIS
€ 171,51*
Zubehör
Endlagen-Rückmeldung Aluminium, Induktivsensor, ATEX, 8,2V DC
Riegler
ELRAISEx
€ 195,69*
Zubehör
Endlagen-Rückmeldung Aluminium, Mikroschalter, 12-250V AC/DC
Riegler
ELRAMS
€ 96,09*
Zubehör
Endlagen-Rückmeldung PA, Induktivsensor, ATEX, 8,2V DC
Riegler
ELRPISEx
€ 139,91*
Zubehör
Endlagen-Rückmeldung PA6/PC, Induktivsensor, 10-30V DC
Riegler
ELRPIS
€ 112,41*
Zubehör
Endlagen-Rückmeldung PA6/PC, Mikroschalter, 12-250V AC/DC
Riegler
ELRPMS
€ 59,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.