Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkugelhahn, pneumat. Stellantrieb doppeltwirkend, Rp 1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103527
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     350.213
EAN/GTIN:
     4047322075657
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
2-Wege-Messingkugelhahn, pneumat. Stellantrieb doppeltwirkend, MS vern., Betriebstemp. max. 70°C, Rp 1 1/4, DN 32, PN max. 40 bar2-Wege-Hahn, voller Durchgang.Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Material Antrieb:
Aluminium eloxiert
Material Kugelhahn:
Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte
Dichtmaterial Kugelhahn:
PTFE / FKM
Dichtmaterial Antrieb:
NBR
Drehwinkel:
90 °
Ventiladapter:
serienmäßig vorhanden
Gewinde:
Rp 1 1/4
DN:
32
Ausführung:
doppeltwirkend
B:
150,0 mm
L:
110,0 mm
A:
116,0 mm
D:
30,0 mm
SW:
50 mm
PN:
40 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, kugelhahn dn32 riegler, messing kugelhahn, riegler messing kugelhahn, Absperrhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,03*
€ 179,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ELRAIS
ab € 142,51*
Zubehör
Riegler
ELRAISEx
ab € 313,00*
Zubehör
Riegler
ELRAMS
ab € 75,74*
Zubehör
Riegler
ELRPISEx
ab € 113,86*
Zubehör
Riegler
ELRPIS
ab € 181,93*
Zubehör
Riegler
ELRPMS
ab € 45,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.