Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmessmanometer, G 1/2 radial unten, 0 - 2,5 bar, Ø 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102567
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1162
EAN/GTIN:
     4047322021074
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Feinmess-Manometer
Feinmessmanometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Feinmessmanometer, Anschluss radial unten, G 1/2, Typ 312.20, Güteklasse 0,6, Skaleneinteil. 0,020, Messber. 0 - 2,5 bar, Ø 160Rohrfedermanometer zur Präzisionsmessung.Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe,die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
160 mm
Typ:
312.20
Güteklasse:
0,6
Gehäuse:
CrNi-Stahl
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
Instrumentenflachglas
Ring:
CrNi-Stahl
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
2,5
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,02 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, manometer riegler g1/2, feinmess manometer, riegler druckanzeige, Druckluftmanometer, Vakuummanometer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,64*
€ 273,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,65*
€ 267,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,79*
€ 249,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS160
ab € 8,36*
Zubehör
Riegler
9080/M
ab € 26,04*
Zubehör
Riegler
9180/M
ab € 29,68*
Zubehör
Riegler
9016/M
ab € 16,46*
Zubehör
Riegler
9115/M
ab € 18,55*
Zubehör
Riegler
MAVM12B
ab € 119,38*
Zubehör
Riegler
MAVM12A
ab € 75,93*
Zubehör
Riegler
9012
ab € 15,62*
Zubehör
Riegler
9004/M
ab € 10,58*
Zubehör
Riegler
9005/60
ab € 17,12*
Zubehör
Riegler
9005/40
ab € 17,74*
Zubehör
Riegler
9009/M
ab € 10,18*
Zubehör
Riegler
9010/60
ab € 18,09*
Zubehör
Riegler
9013
ab € 19,99*
Zubehör
Riegler
9014
ab € 15,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.