Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmessmanometer, G 1/2 radial unten, 0 - 1,0 bar, Ø 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102565
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     1160
EAN/GTIN:
     4047322021043
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Feinmess-Manometer
Feinmessmanometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Feinmessmanometer, Anschluss radial unten, G 1/2, Typ 312.20, Güteklasse 0,6, Skaleneinteil. 0,005, Messber. 0 - 1,0 bar, Ø 160. Rohrfedermanometer zur Präzisionsmessung.Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe,die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2 AG
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
160 mm
WIKA Typ:
312.20
Güteklasse:
0,6
Gehäuse:
CrNi-Stahl 1.4301
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
Instrumentenglas
Ring:
CrNi-Stahl
Messbereich min. bar:
0 bar
Messbereich max. bar:
1 bar
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,005 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, druck messgerät, Druckluftmanometer, Vakuummanometer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 256,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,67*
€ 305,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,08*
€ 291,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,40*
€ 283,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,99*
€ 272,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIKA
AS160
€ 11,74*
Zubehör
WIKA
9080/M
€ 33,89*
Zubehör
WIKA
9180/M
€ 38,30*
Zubehör
WIKA
9016/M
€ 21,88*
Zubehör
WIKA
9115/M
€ 24,59*
Zubehör
WIKA
MAVM12B
€ 145,05*
Zubehör
WIKA
MAVM12A
€ 94,91*
Zubehör
WIKA
9012
€ 21,86*
Zubehör
WIKA
9004/M
€ 15,06*
Zubehör
WIKA
9005/60
€ 23,61*
Zubehör
WIKA
9005/40
€ 27,64*
Zubehör
WIKA
9009/M
€ 14,20*
Zubehör
WIKA
9010/60
€ 24,85*
Zubehör
WIKA
9013
€ 30,94*
Zubehör
WIKA
9014
€ 20,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.