Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselfedermanometer, G 1/2 radial unten, -60 / 0 mbar, Ø 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102538
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     6803
EAN/GTIN:
     4047322112437
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Kapselfedermanometer, Gehäuse CrNi-Stahl, Anschluss radial unten, G 1/2, Typ 612.20, Güteklasse 1,6, Messber. -60 / 0 mbar, Ø 100Mit Nullpunktkorrektur.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
100 mm
Typ:
612.20
Güteklasse:
1,6
Gehäuse:
CrNi-Stahl
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
Glas
Anwendungsbereich:
für gasförmige, trockene und nicht aggressive Medien
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Vakuum
Ausführung:
Kapselfedermanometer
Skalenteilungswert im mbar-Bereich:
1 mbar
Messbereich min. mbar:
-60
Messbereich max. mbar:
0
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: manometer riegler g1/2, druck messgerät, riegler druckanzeige, Kapselfedermanometer, Druckluftmanometer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS100
ab € 7,29*
Zubehör
Riegler
9080/M
ab € 26,17*
Zubehör
Riegler
9180/M
ab € 29,57*
Zubehör
Riegler
9016/M
ab € 16,36*
Zubehör
Riegler
9115/M
ab € 18,53*
Zubehör
Riegler
MAVM12B
ab € 119,08*
Zubehör
Riegler
MAVM12A
ab € 76,24*
Zubehör
Riegler
9012
ab € 15,65*
Zubehör
Riegler
9004/M
ab € 10,57*
Zubehör
Riegler
9005/60
ab € 17,14*
Zubehör
Riegler
9005/40
ab € 17,85*
Zubehör
Riegler
9009/M
ab € 10,23*
Zubehör
Riegler
9010/60
ab € 18,11*
Zubehör
Riegler
9013
ab € 20,05*
Zubehör
Riegler
9014
ab € 15,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.