Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer, Robustausführung, G 1/2 unten, -1 / +9,0 bar, Ø 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102020
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     500/4
EAN/GTIN:
     4047322094924
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Mano. in Robustausf. mit CrNi-Stahlgeh., Anschluss radial unten, G 1/2, Typ 212.20, Güteklasse 1,0, Messber. -1 / +9,0 bar, Ø 100Rohrfedermanometer in Robustausführung.Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe,die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
100 mm
Typ:
212.20
Güteklasse:
1,0
Gehäuse:
CrNi-Stahl
Mediumstemperatur min.:
-40 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
Instrumentenflachglas
Messglied:
Kupferlegierung
Messbereich min. bar:
-1
Messbereich max. bar:
9
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,2 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Vakuum/Überdruck
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Manometer, manometer riegler g1/2, druck messgerät, riegler druckanzeige, Druckluftmanometer, Vakuummanometer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS100
ab € 7,29*
Zubehör
Riegler
9080/M
ab € 26,17*
Zubehör
Riegler
9180/M
ab € 29,57*
Zubehör
Riegler
9016/M
ab € 16,36*
Zubehör
Riegler
9115/M
ab € 18,53*
Zubehör
Riegler
MAVM12B
ab € 119,08*
Zubehör
Riegler
MAVM12A
ab € 76,24*
Zubehör
Riegler
9012
ab € 15,65*
Zubehör
Riegler
9004/M
ab € 10,57*
Zubehör
Riegler
9005/60
ab € 17,14*
Zubehör
Riegler
9005/40
ab € 17,85*
Zubehör
Riegler
9009/M
ab € 10,23*
Zubehör
Riegler
9010/60
ab € 18,11*
Zubehör
Riegler
9013
ab € 20,05*
Zubehör
Riegler
9014
ab € 15,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.