Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn 3/2-Wege »FUTURA«, abschließbar, BG 1, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100284
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 952
EAN/GTIN:
     4047322191258
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn 3/2-Wege »FUTURA«, abschließbar, BG 1, G 3/8, Abluft G 1/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CAbschließbarer Kugelhahn in 3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer, mechanisch betätigt.Knebel 90º drehbar und mit Anzeige der Schaltstellung:Quer: Eingang gesperrt - Ausgang entlüftetLängs: Eingang und Ausgang verbunden - Entlüftung gesperrtAbluft kann gefasst werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
BG:
1
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Durchfluss:
1900 l/min
Abluft:
G 1/4
A:
52,0 mm
B:
87,5 mm
C:
54,5 mm
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, riegler kugelhahn, gas kugelhahn, kugelhahn pn 16, Absperrhähne, Kugelhähne für Wartungseinheiten, Kugelhähne, Wartungsgeräte, FUTURA-Wartungsgeräte, Kugelhahn für Wartungseinheiten, Kugelhahn abschließbar, Kugelhahn 3/2-Wege, 3/2-Wege Kugelhahn, Kugelhahn Futura, Absperrhahn, Absperrhahn 3/2-Wege
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 850
ab € 0,0683*
Zubehör
Riegler
567-2/M
ab € 0,94*
Zubehör
Riegler
564-2
ab € 1,43*
Zubehör
Riegler
KP 100
ab € 0,0203*
Zubehör
Riegler
VS 36
ab € 3,42*
Zubehör
Riegler
WK 100
ab € 2,28*
Zubehör
Riegler
WK 101-14
ab € 19,51*
Zubehör
Riegler
WK 101-38
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.