Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf.Passau-Royal herausnb.Dreik.fvz.wß,2rote Ringe zEinb.Pf.Ø60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf.Passau-Royal herausnb.Dreik.fvz.wß,2rote Ringe zEinb.Pf.Ø60mm
Absperrpf.Passau-Royal herausnb.Dreik.fvz.wß,2rote Ringe zEinb.Pf.Ø60mm
Absperrpf.Passau-Royal herausnb.Dreik.fvz.wß,2rote Ringe zEinb.Pf.Ø60mm
Artikel-Nr.:
     C709-781750
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     781750
EAN/GTIN:
     4004338781750
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten mit Ø76 mm verjüngen sich am unteren Ende auf Ø60 mm.
Absperrpfosten Passau-Royal, rund, herausnehmbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Pfosten-Ø: 60 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1200 mm, Bodenhülsen-Ø: 65 mm, Länge Bodenhülse: 400 mm, Anzahl Ösen: 0
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Bodenhülse
Maß e 1:
400 mm
Maß d-Ø Bedeutung:
Bodenhülsen-Ø
Maß d-Ø:
65 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge Pfosten
Maß c 1:
1200 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß b 1:
1000 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß a-Ø:
60 mm
Lagerhaltung:
N
Gewicht pro PE (kg):
6.000 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78175 0
Anzahl Ösen:
0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,27*
€ 214,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,18*
€ 207,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.