Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantschlüssel für Absperrpf. mit Dreik., verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikantschlüssel für Absperrpf. mit Dreik., verzinkt
Dreikantschlüssel für Absperrpf. mit Dreik., verzinkt
Artikel-Nr.:
     C709-690779
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     690779
EAN/GTIN:
     4004338690779
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Dreikantschlüssel für Absperrpfosten mit Dreikantschloss, Steckschlüssel, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Breite: 12,5 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
69077 9
Breite 1:
12.5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.174 kg
Gewindelänge:
140 mm
Schenkellänge Dreikant innen:
17 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Tiefe 1:
20 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
82041100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.