Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosskasten m.verz.Schloss,Kasten Stahl roh,Dornm.55mm,Entfern.72mm,Tiefe 34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosskasten m.verz.Schloss,Kasten Stahl roh,Dornm.55mm,Entfern.72mm,Tiefe 34mm
Schlosskasten m.verz.Schloss,Kasten Stahl roh,Dornm.55mm,Entfern.72mm,Tiefe 34mm
Artikel-Nr.:
     C709-413415
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     413415
EAN/GTIN:
     4004338413415
Suchbegriffe:
Schlosskasten
gah schlosskasten
schlosskasten
schlosskasten dornmass 55
Das Schloss wird auf eine andere Öffnungsrichtung (DIN links/DIN rechts) umgestellt, indem mit einem Schraubenzieher in die Kerbe des Fallenkopfes gefasst wird; dann die Falle nach vorne drücken und um 180° drehen.
Schlosskasten mit verzinktem Schloss, mit versenkten Schraublöchern, Dornmaß 55 mm, Material: Kasten: Stahl roh, Schloss: Stahl roh, Oberfläche: Schloss: verzinkt, Höhe: 185 mm, Breite: 90 mm, Dornmaß: 55 mm, Entfernung: 72 mm, Breite: 34 mm, Stulpbreite: 28,5 mm, Stulphöhe: 180 mm, Nuss: 8 x 8 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41341 5
Gewicht pro PE (kg):
1.55 kg
Maß a 1:
185 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
90 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
55 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Dornmaß
Maß d 1:
72 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Entfernung
Maß e 1:
34 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Breite
Maß f 1:
28.5 mm
Maß f 1 Bedeutung:
Stulpbreite
Nuss 1:
8 mm
Nuss 2:
8 mm
Schlossfalle vorstehend 1:
5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Stulphöhe:
180 mm
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83014090000
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMF Andreas Maier
10629
ab € 26,64*
Ähnlich
Alberts Deutschland
413408
ab € 18,82*
Ähnlich
Alberts Deutschland
413422
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.