Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torfeststeller höhenverst.um120mm f.d.Befest.i.Boden,fvz.,z.Einbetonieren,H300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torfeststeller höhenverst.um120mm f.d.Befest.i.Boden,fvz.,z.Einbetonieren,H300mm
Torfeststeller höhenverst.um120mm f.d.Befest.i.Boden,fvz.,z.Einbetonieren,H300mm
Torfeststeller höhenverst.um120mm f.d.Befest.i.Boden,fvz.,z.Einbetonieren,H300mm
Torfeststeller höhenverst.um120mm f.d.Befest.i.Boden,fvz.,z.Einbetonieren,H300mm
Torfeststeller höhenverst.um120mm f.d.Befest.i.Boden,fvz.,z.Einbetonieren,H300mm
Artikel-Nr.:
     C709-412838
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     412838
EAN/GTIN:
     4004338412838
Suchbegriffe:
Torfeststeller
torfeststeller bodenmontage
torfeststeller
gah torfeststeller
Torfeststeller zur Befestigung im Boden, mit Gegenplatte zum Anschrauben, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Höhe: 300 mm, Tiefe: 90 mm, Breite Gegenplatte: 30 mm, Höhe Gegenplatte: 50 mm, verstellbar um: 120 mm, Anzahl Löcher: 3, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
verstellbar um:
120 mm
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Plattenstärke:
3 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Höhe Gegenplatte
Maß d 1:
50 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Gegenplatte
Maß c 1:
30 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
90 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
300 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.610 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41283 8
Anzahl Löcher 1:
3
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.