Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Gewindebohrer bis M 10 GWP 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72093860000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72093860000
EAN/GTIN:
     4014586881256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Auf einen Blick
•Schneller, präziser Gewindebohrer mit Wendegetriebe für geringere Arbeitszeiten.

FEIN Vorteile
•Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor.
•Geringes Eckmaß von 23 mm.
•Metall-Getriebekopf.
•Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise.

Lieferumfang
•1 Zusatz-Handgriff
•Lieferumfang ohne Gewindefutter

Top-Features
•Einzigartige Geschwindigkeit durch Wendegetriebe zur automatischen Umkehr der Drehrichtung beim Zurückfahren der Bohrspindel aus der Gewindebohrung. Schnellrücklauf mit 680 U/min für kürzere Taktzeiten.
•Herausragende Präzision durch spielfreie Verbindung der Bohrwelle mit dem Gewindefutter durch B12-Kegelaufnahme für hohe Rundlaufgenauigkeit. Formschlüssige Aufnahme des Gewindebohrers im Gewindefutter für beste Arbeitsergebnisse.
•FEIN Sensitiv-Griff zum Aufbringen der Vorschubkraft in direkter Bohrachse bei hervorragender Lage in der Führungshand.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672985
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.39 m
PackagingWidth:
0.28 m
PackagingHeight:
0.09 m
GrossWeight:
2.822 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
450 W
Leistungsabgabe:
250 W
Leerlaufdrehzahl im Linkslauf:
0 - 1 000 1/min
Lastdrehzahl beim Schneiden:
0 - 450 1/min
Lastdrehzahl im Linkslauf:
0 - 680 1/min
Drehmoment bei max. Abgabeleistung:
21 Nm
Stillstandsmoment:
53 Nm
Gewinde in Stahl bis:
M 10
Gewinde in Edelstahl:
M 10
Kegel an der Bohrwelle:
B 12
Spannhals-Ø:
43 mm
Eckmaß:
23 mm
Kabel mit Stecker:
5 m
Gewicht nach EPTA:
1,60 kg
Top-Features:
Einzigartige Geschwindigkeit durch Wendegetriebe zur automatischen Umkehr der Drehrichtung beim Zurückfahren der Bohrspindel aus der Gewindebohrung. Schnellrücklauf mit 680 U/min für kürzere Taktzeiten. | Herausragende Präzision durch spielfreie Verbindung der Bohrwelle mit dem Gewindefutter durch B12-Kegelaufnahme für hohe Rundlaufgenauigkeit. Formschlüssige Aufnahme des Gewindebohrers im Gewindefutter für beste Arbeitsergebnisse. | FEIN Sensitiv-Griff zum Aufbringen der Vorschubkraft in direkter Bohrachse bei hervorragender Lage in der Führungshand.
FEIN Vorteile:
Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor. | Geringes Eckmaß von 23 mm. | Metall-Getriebekopf. | Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 564,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,56*
€ 768,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,04*
€ 749,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,21*
€ 708,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,43*
€ 694,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,56*
€ 671,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63305009013
ab € 26,74*
Zubehör
Fein
32125050007
ab € 10,16*
Zubehör
Fein
63206019009
ab € 83,99*
Zubehör
Fein
33901119000
ab € 4,02*
Zubehör
Fein
63206041008
ab € 119,97*
Zubehör
Fein
63206076022
ab € 133,31*
Zubehör
Fein
63206079003
ab € 23,16*
Zubehör
Fein
63206077001
ab € 24,08*
Zubehör
Fein
63206064001
ab € 24,01*
Zubehör
Fein
63206065005
ab € 24,10*
Zubehör
Fein
63206066008
ab € 24,15*
Zubehör
Fein
63206070006
ab € 24,00*
Zubehör
Fein
63206078009
ab € 24,01*
Zubehör
Fein
63206075004
ab € 24,07*
Zubehör
Fein
32127005006
ab € 5,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.