Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backenfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63206019009
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63206019009
EAN/GTIN:
     4014586177427
Suchbegriffe:
Gewindeschneider Zubehör
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
gewindeschneider zubehör
Für Gewindebohrer-Direktaufnahme Spannbereich 2,0 - 8,1 mm, mit Schlüssel.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.072 m
PackagingWidth:
0.038 m
PackagingHeight:
0.032 m
GrossWeight:
0.195 kg
CountryOfOrigin:
DE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.