Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Abdeckband, L 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63733010010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63733010010
EAN/GTIN:
     4014586409733
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Zum Schutz von Edelstahlflächen vor Kratzern durch Schleifarbeiten. Perfekt für den Einsatz bei Gehrungsschliffen von verschweißten Edelstahlprofilen. Die abgedeckte Seite wird durch das Abdeckband beim Schleifen, Satinieren oder beim Mattieren geschützt.
Weitere Informationen:
TariffNo:
72209080
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.145 m
PackagingWidth:
0.127 m
PackagingHeight:
0.047 m
GrossWeight:
0.316 kg
CountryOfOrigin:
BE
L:
5 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 18 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.