Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 10,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63111010010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63111010010
EAN/GTIN:
     4014586326603
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 10,2mm
spiralbohrer ohne norm
Schnitttiefe 35 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075060
DisGroup:
02
GrossWeight:
0.0746 kg
CountryOfOrigin:
CN
Bohr-Ø:
10,2 mm
AAA294f001:
10.2 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 18 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.