Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo D60 StandardLine, Aluminium-Trittleiter, 2x3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo D60 StandardLine, Aluminium-Trittleiter, 2x3 Stufen. Bild 1
Hailo D60 StandardLine, Aluminium-Trittleiter, 2x3 Stufen. Bild 1
Hailo D60 StandardLine, Aluminium-Trittleiter, 2x3 Stufen. Bild 2
Hailo D60 StandardLine, Aluminium-Trittleiter, 2x3 Stufen. Bild 3
Hailo D60 StandardLine, Aluminium-Trittleiter, 2x3 Stufen. Bild 4
Hailo D60 StandardLine, Aluminium-Trittleiter, 2x3 Stufen. Bild 5
Hailo D60 StandardLine, Aluminium-Trittleiter, 2x3 Stufen. Bild 6
Hailo D60 StandardLine, Aluminium-Trittleiter, 2x3 Stufen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-4443-701
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4443-701
EAN/GTIN:
     4007126002471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Alu-Trittleiter zum Steigen und Sitzen. Mit Klappsperre.

  • Praktischer Doppelstufen-Klapptritt
  • Platzsparend zusammenklappbar
  • Fuß mit Soft-Grip-Sohle für optimale Stand- und Rutschsicherheit auf verschiedenen Fußböden, wie z. B. Parkett, Teppichböden und Fliesen
  • Holme aus eloxiertem Aluminium
  • Breite und tiefe Alu-Stufen mit Spezial-Riffelung
  • Bis 150 kg belastbar
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
2x3
Gesamthöhe aufgestellt:
60 cm
Plattformhöhe aufgestellt:
60 cm
max. Arbeitshöhe:
260 cm
Gewicht netto:
2,9 kg
Gewicht brutto:
3 kg
Länge verpackt:
20 cm
Breite verpackt:
44 cm
Höhe verpackt:
68 cm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4442-701
ab € 36,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.