Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

400A / 1A, Kabeldurchmesser 36mm, teilbarer Stromwandler, AC Wandler, Klapp-Kern, , Kern teilbar, hqsensing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Stromwandler,Low VA-Serie, AC, Klapp-Kern, 400A / 1A, Kabel 36mm
Detailabbildung - Stromwandler,Low VA-Serie, AC, Klapp-Kern, 400A / 1A, Kabel 36mm
geöffnete Ansicht - Stromwandler,Low VA-Serie, AC, Klapp-Kern, 300A / 1A, Kabel 24mm
geöffnete Ansicht - Stromwandler,Low VA-Serie, AC, Klapp-Kern, 400A / 1A, Kabel 36mm
HowTo
Artikel-Nr.:
     C697-JS36S-400/1
Hersteller:
     Giatron
Herst.-Nr.:
     JS36S-400/1
EAN/GTIN:
     4260190520320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Klappkern-Wechselstromwadler

Eigenschaften:
  • kleine Bauform, Öffnung / Schließung mit einem Handgriff
  • Ausgangs-Überspannungsschutz
  • Isolierendes Polykarbonatgehäuse für beide Kernhälften
  • Klappscharnier, Ausgangsklemmen, sicheres Einrastscharnier, der Snap-in-Klappmechanismus erleichtert die Installation in bestehende Anlagen
  • Genauigkeitsklasse 0,5
Weitere Informationen:
Nennstrom:
400 A
sekundär Ausgang:
1 A
max. Kabeldurchmesser:
36 mm
Normen:
RoHS, UL94-V0, IEC/EN60044-1, EN61010-1 (CE)
Stromverhältnis:
400A / 1A
Windungsverhältnis:
400:1
Betriebsfrequenz:
50/60 Hz
Stehwechselspannung:
3kV / 1 min
Gewicht:
263 g
Schutzpegel:
bipolar 6,5Vs
Ausgangsanschlüsse:
2 x M3-Schrauben mit Anschlussabdeckung
Max Einsatzspannung:
720V AC
Überlastfestigkeit:
Dauerstrom: 1,2 facher Nennwert
Installations Kategorie:
CAT II oder CAT III 600VAC
Betriebsbedingungen:
-20°C bis +50°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Lagerbedingungen:
-30°C bis +90°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Ausgangssignal:
0-1 A
Genauigkeitsklasse:
cl.0.5S / cl. 0.6
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 400/5a, aufsteckstromwandler, strom-wandler giatron, teilbarer Stromwandler, 400A, split core, AC-Wandler, JC36S-400, transducer, 1A, teilbar, hqsensing, Klappkern, Kabelumbaustromwandler, Giatron
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Giatron
JS17S-100/1
ab € 55,48*
Ähnlich
Giatron
JS24S-100/1
ab € 70,46*
Ähnlich
Giatron
JS17S-125/1
ab € 55,44*
Ähnlich
Giatron
JS24S-125/1
ab € 70,46*
Ähnlich
Giatron
JS17S-150/1
ab € 55,40*
Ähnlich
Giatron
JS24S-150/1
ab € 70,27*
Ähnlich
Giatron
JS17S-200/1
ab € 55,55*
Ähnlich
Giatron
JS24S-200/1
ab € 70,15*
Ähnlich
Giatron
JS24S-250/1
ab € 70,38*
Ähnlich
Giatron
JS24S-300/1
ab € 70,50*
Ähnlich
Giatron
JS36S-300/1
ab € 81,95*
Ähnlich
Giatron
JS36S-500/1
ab € 82,15*
Ähnlich
Giatron
JS36S-600/1
ab € 82,16*
Ähnlich
Giatron
JS17S-060/1
ab € 55,26*
Ähnlich
Giatron
JS17S-075/1
ab € 55,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.