Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60A / 1A, Kabeldurchmesser 17mm, teilbarer Stromwandler, AC Wandler, Klapp-Kern, , Kern teilbar, hqsensing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Stromwandler,Low VA-Serie, AC, Klapp-Kern, 60A / 1A, Kabel 17mm
Detailabbildung - Stromwandler,Low VA-Serie, AC, Klapp-Kern, 60A / 1A, Kabel 17mm
geöffnete Ansicht - Stromwandler,Low VA-Serie, AC, Klapp-Kern, 60A / 1A, Kabel 17mm
geöffnete Ansicht - Stromwandler,Low VA-Serie, AC, Klapp-Kern, 60A / 1A, Kabel 17mm
HowTo
Artikel-Nr.:
     C697-JS17S-060/1
Hersteller:
     Giatron
Herst.-Nr.:
     JS17S-060/1
EAN/GTIN:
     4260190522096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Klappkern-Wechselstromwadler

Eigenschaften:
  • kleine Bauform, Öffnung / Schließung mit einem Handgriff
  • Ausgangs-Überspannungsschutz
  • Isolierendes Polykarbonatgehäuse für beide Kernhälften
  • Klappscharnier, Ausgangsklemmen, sicheres Einrastscharnier, der Snap-in-Klappmechanismus erleichtert die Installation in bestehende Anlagen
Weitere Informationen:
Nennstrom:
60 A
sekundär Ausgang:
1 A
max. Kabeldurchmesser:
17 mm
Normen:
RoHS, UL94-V0, IEC/EN60044-1, EN61010-1 (CE)
Stromverhältnis:
60A / 1A
Windungsverhältnis:
60:1
Betriebsfrequenz:
50/60 Hz
Stehwechselspannung:
3kV / 1 min
Gewicht:
131 g
Schutzpegel:
bipolar 6,5Vs
Ausgangsanschlüsse:
2 x M3-Schrauben mit Anschlussabdeckung
Max Einsatzspannung:
720V AC
Überlastfestigkeit:
Dauerstrom: 1,2 facher Nennwert
Installations Kategorie:
CAT II oder CAT III 600VAC
Betriebsbedingungen:
-20°C bis +55°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Lagerbedingungen:
-30°C bis +90°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Ausgangssignal:
0-1 A
Genauigkeitsklasse:
cl.3 / cl. 2.4
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 60/1a, aufsteckstromwandler, strom-wandler giatron, teilbarer Stromwandler, 60A, split core, AC-Wandler, JS17S-060, transducer, 1A, teilbar, hqsensing, Klappkern, Kabelumbaustromwandler, Giatron
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Giatron
JS17S-100/1
ab € 55,48*
Ähnlich
Giatron
JS24S-100/1
ab € 70,46*
Ähnlich
Giatron
JS17S-125/1
ab € 55,44*
Ähnlich
Giatron
JS24S-125/1
ab € 70,46*
Ähnlich
Giatron
JS17S-150/1
ab € 55,40*
Ähnlich
Giatron
JS24S-150/1
ab € 70,27*
Ähnlich
Giatron
JS17S-200/1
ab € 55,55*
Ähnlich
Giatron
JS24S-200/1
ab € 70,15*
Ähnlich
Giatron
JS24S-250/1
ab € 70,38*
Ähnlich
Giatron
JS24S-300/1
ab € 70,50*
Ähnlich
Giatron
JS36S-300/1
ab € 81,95*
Ähnlich
Giatron
JS36S-400/1
ab € 82,76*
Ähnlich
Giatron
JS36S-500/1
ab € 82,15*
Ähnlich
Giatron
JS36S-600/1
ab € 82,16*
Ähnlich
Giatron
JS17S-075/1
ab € 55,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.