Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250A / 1A, Kabeldurchmesser 24mm, teilbarer Stromwandler, AC Wandler, Klapp-Kern, , Kern teilbar, hqsensing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Stromwandler,Low VA-Serie, AC, Klapp-Kern, 250A / 1A, Kabel 24mm
Detailabbildung - Stromwandler,Low VA-Serie, AC, Klapp-Kern, 250A / 1A, Kabel 24mm
geöffnete Ansicht - Stromwandler,Low VA-Serie, AC, Klapp-Kern, 250A / 1A, Kabel 24mm
geöffnete Ansicht - Stromwandler,Low VA-Serie, AC, Klapp-Kern, 250A / 1A, Kabel 24mm
HowTo
Artikel-Nr.:
     C697-JS24S-250/1
Hersteller:
     Giatron
Herst.-Nr.:
     JS24S-250/1
EAN/GTIN:
     4260190522195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Klappkern-Wechselstromwadler

Eigenschaften:
  • kleine Bauform, Öffnung / Schließung mit einem Handgriff
  • Ausgangs-Überspannungsschutz
  • Isolierendes Polykarbonatgehäuse für beide Kernhälften
  • Klappscharnier, Ausgangsklemmen, sicheres Einrastscharnier, der Snap-in-Klappmechanismus erleichtert die Installation in bestehende Anlagen
  • Genauigkeitsklasse 1
Weitere Informationen:
Nennstrom:
250 A
sekundär Ausgang:
1 A
max. Kabeldurchmesser:
24 mm
Normen:
RoHS, UL94-V0, IEC/EN60044-1, EN61010-1 (CE)
Stromverhältnis:
250A / 1A
Windungsverhältnis:
250:1
Betriebsfrequenz:
50/60 Hz
Stehwechselspannung:
3kV / 1 min
Gewicht:
131 g
Schutzpegel:
bipolar 6,5Vs
Ausgangsanschlüsse:
2 x M3-Schrauben mit Anschlussabdeckung
Max Einsatzspannung:
720V AC
Überlastfestigkeit:
Dauerstrom: 1,2 facher Nennwert
Installations Kategorie:
CAT II oder CAT III 600VAC
Betriebsbedingungen:
-20°C bis +55°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Lagerbedingungen:
-30°C bis +90°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Ausgangssignal:
0-1 A
Genauigkeitsklasse:
cl.1 / cl. 1.2
Weitere Suchbegriffe: stromwandler klasse 1 250 a, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler 250/5a, teilbarer Stromwandler, 250A, split core, AC-Wandler, JS24S-250, transducer, 1A, teilbar, hqsensing, Klappkern, Kabelumbaustromwandler, Giatron
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Giatron
JS17S-100/1
ab € 55,39*
Ähnlich
Giatron
JS24S-100/1
ab € 70,54*
Ähnlich
Giatron
JS17S-125/1
ab € 55,28*
Ähnlich
Giatron
JS24S-125/1
ab € 70,85*
Ähnlich
Giatron
JS17S-150/1
ab € 55,29*
Ähnlich
Giatron
JS24S-150/1
ab € 70,49*
Ähnlich
Giatron
JS17S-200/1
ab € 55,42*
Ähnlich
Giatron
JS24S-200/1
ab € 70,91*
Ähnlich
Giatron
JS24S-300/1
ab € 70,29*
Ähnlich
Giatron
JS36S-300/1
ab € 82,10*
Ähnlich
Giatron
JS36S-400/1
ab € 82,11*
Ähnlich
Giatron
JS36S-500/1
ab € 82,14*
Ähnlich
Giatron
JS36S-600/1
ab € 82,84*
Ähnlich
Giatron
JS17S-060/1
ab € 55,39*
Ähnlich
Giatron
JS17S-075/1
ab € 55,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.