Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverteiler IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-54580
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     54580
EAN/GTIN:
     4024941545808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Kreuzverteiler, Schutzart: IP44, Gehäuse: schlagfestes Kunststoff-Gehäuse (PC) mit Aufhängebügel, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gerätehöhe: 118 mm, Gerätebreite: 118 mm, Gerätetiefe: 80 mm, Bestückung: 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Gerätestecker 16A 400V 5p 6h IP 44, Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Aufbau gem. Zeichnung: Z1310100
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Farbe:
grau
Handhabung:
abhängbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
118 mm
Breite:
118 mm
Kabellänge:
0 m
Tiefe:
80 mm
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste, CEE-Aufhängewürfel, CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEEform-Aufhängewürfel, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Hängeampel, CEEform-Steckdosenwürfel, CEE-Hängeampel, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Hängeampel, CEEnorm-Steckdosenwürfel, CEE-Steckdosenwürfel, Cekon-Aufhängewürfel, Cekon-Energieversorgungseinheit, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Hängeampel, Cekon-Steckdosenwürfel, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Hängeampel, Steckdosenwürfel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.