| |
|
| Artikel-Nr.: C688-X950X2CG Herst.-Nr.: X950X2CG EAN/GTIN: 734646227735 |
| |
|
| | |
| Lexmark X95x Rückgabe-Tonerkassette Cyan (ca. 24.000 Seiten) Der Name Lexmark ist Garant für technologisches Know-how, Innovation, Produktvielfalt und ausgezeichnete Qualität. Im Bereich der Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker sowie der Tintenstrahldrucker für den Consumermarkt gehört Lexmark zu den innovativsten und umsatzstärksten Unternehmen. Ob für den Großkonzern, das kleine Büro oder den privaten Nutzer - mit Kompetenz und dem Blick für das Ganze entwickelt Lexmark individuelle Gesamtlösungen rund ums Drucken. Produktmerkmale: - Laser
- Cyan
- Bis zu 24.000 Seiten
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | X 950 DE; X 950 DHE; X 950 Series; X 952 DE; X 952 DHE; X 952 DTE; X 952 Series; X 954 DE; X 954 DHE; X 954 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark toner cyan, lexmark lasertoner, lasertoner, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, Laser, Kartusche, Druckerpatrone, Laserkartusche, Lexmark, 792, X, X792, Farbe, schwarz, Schwarz, Color, Colour, Rückgabetoner, Entsorgung, Green IT, Umwelt |
| | |
| |