| |
|
| Artikel-Nr.: C688-X651H04E Herst.-Nr.: X651H04E EAN/GTIN: 734646086325 |
| |
|
| | |
| Lexmark X65X Rueckgabe-Druckkassette für Etiketten (Ca. 25.000 Seiten) Als Anbieter von Drucklösungen und den dazugehörigen Verbrauchsmaterialien, hat Lexmark eine große Verantwortung für die Umwelt. Jedes Jahr produziert und vertreibt Lexmark Millionen von Verbrauchsmaterialien für Lexmark Drucker.
Durch die Rückführung der leeren Kassetten an Lexmark sorgen Sie dafür, dass die Kassetten mit optimierten Prozessen wiederverwendet und recycelt werden, und Sie tragen damit zur Erhaltung der Ressourcen unseres Planeten bei.
Lexmarks intensive Bemühungen um eine Abfallreduzierung hat dazu geführt, dass Millionen von Tonerkassetten recycelt oder durch Druckkassetten-Rückführungsprogramme wiederaufbereitet wurden, anstatt auf Mülldeponien zu landen.
Das Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm bietet kostenlose und einfache Rückgabemethoden sowohl für Druckkassetten als auch für Tintenpatronen.
Produktmerkmale: - Verbrauchsmaterialtyp: Tonerpatrone
- Drucktechnologie: Laser
- Druckfarbe: Schwarz
- Kapazität: Bis zu 25000 Seiten bei 5% Deckung
- Enthaltene Menge: 1
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | X 650; X 650 DE; X 651; X 651 DE MFP; X 652; X 652 DE MFP; X 654; X 654 DE MFP; X 654 E; X 654 Series; X 656; X 656 DE MFP; X 656 DTE MFP; X 656 Series; X 658; X 658 DE MFP; X 658 DFE MFP; X 658 DME MFP; X 658 DTE MFP; X 658 DTFE MFP; X 658 DTME MFP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten |
| | |
| |