Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark X203/X204 Fotoleiter (ca. 25.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark X203/X204 Fotoleiter (ca. 25.000 Seiten)
Lexmark X203/X204 Fotoleiter (ca. 25.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C688-X203H22G
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     X203H22G
EAN/GTIN:
     734646318327
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Lexmark Fotoleiter f. X203 25000 Seiten
Der Name Lexmark ist Garant für technologisches Know-how, Innovation, Produktvielfalt und ausgezeichnete Qualität. Im Bereich der Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker sowie der Tintenstrahldrucker für den Consumermarkt gehört Lexmark zu den innovativsten und umsatzstärksten Unternehmen. Ob für den Großkonzern, das kleine Büro oder den privaten Nutzer - mit Kompetenz und dem Blick für das Ganze entwickelt Lexmark individuelle Gesamtlösungen rund ums Drucken.

Produktmerkmale:

  • Laser
  • Bis zu 25000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Lexmark:
X 200 Series; X 203 N; X 204 N
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
X203A11G
ab € 80,94*
Ähnlich
Lexmark
X203A21G
ab € 119,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.