| |
|
| Artikel-Nr.: C688-T650H04E Herst.-Nr.: T650H04E EAN/GTIN: 734646090698 |
| |
|
| | |
| Lexmark T65X Rueckgabe-Druckkassette Fuer Etiketten (Ca. 25.000 Seiten) Als Anbieter von Drucklösungen und den dazugehörigen Verbrauchsmaterialien, hat Lexmark eine große Verantwortung für die Umwelt. Jedes Jahr produziert und vertreibt Lexmark Millionen von Verbrauchsmaterialien für Lexmark Drucker.
Durch die Rückführung der leeren Kassetten an Lexmark sorgen Sie dafür, dass die Kassetten mit optimierten Prozessen wiederverwendet und recycelt werden, und Sie tragen damit zur Erhaltung der Ressourcen unseres Planeten bei.
Lexmarks intensive Bemühungen um eine Abfallreduzierung hat dazu geführt, dass Millionen von Tonerkassetten recycelt oder durch Druckkassetten-Rückführungsprogramme wiederaufbereitet wurden, anstatt auf Mülldeponien zu landen.
Das Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm bietet kostenlose und einfache Rückgabemethoden sowohl für Druckkassetten als auch für Tintenpatronen.
Produktmerkmale: - Verbrauchsmaterialtyp: Tonerpatrone
- Drucktechnologie: Laser
- Druckfarbe: Schwarz
- Patronenleistung: Hohe Ergiebigkeit
- Kapazität: Bis zu 25000 Seiten bei 5% Deckung
- Enthaltene Menge: 1
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | Optra T 650 DN; Optra T 650 DTN; Optra T 650 N; Optra T 652 DN; Optra T 652 DTN; Optra T 652 N; Optra T 654 DN; Optra T 654 DTN; Optra T 654 N; Optra T 656; Optra T 656 DNE; T 650; T 650 DN; T 650 N; T 652; T 652 DN; T 652 N; T 654; T 654 DN; T 654 N; T 656; T 656 DNE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten |
| | |
| |