Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Rückgabe-Druckkassette C780, C782, X782 Magenta 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Rückgabe-Druckkassette C780, C782, X782 Magenta 10K Bild 1
Lexmark Rückgabe-Druckkassette C780, C782, X782 Magenta 10K Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-C780H1MG
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C780H1MG
EAN/GTIN:
     734646018364
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Rückgabe-Druckkassette C780, C782, X782 Magenta 10K

Sparen Sie Zeit und Geld, und schonen Sie die Umwelt mit Original-Verbrauchsmaterialien von Lexmark

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Reichweite: 10.000

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: C780H1MG
  • Drucktechnologie: Farblaser
  • Reichweite: 10000
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
  • Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus: Bis zu 10.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 228 x 503 x 171 mm
  • Gewicht verpackt: 2.2 kg

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 780 DN; C 780 DTN; C 780 N; C 782 DN; C 782 DTN; C 782 N; C 782 Series; X 782 E
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,85*
€ 393,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,28*
€ 387,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,63*
€ 363,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,52*
€ 358,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,06*
€ 343,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C780H1CG
ab € 289,32*
Ähnlich
Lexmark
C780H1YG
ab € 289,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.