| |
|
| Artikel-Nr.: C688-C340X40 Herst.-Nr.: C340X40 EAN/GTIN: 734646711289 |
| |
|
| | |
| Lexmark C340X40 Tonerkasette Gelb mit extrahoher Kapazität - Technische Informationen Lexmark C340X40 Tonerkasette Gelb mit extrahoher Kapazität: - Produktbeschreibung: Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem.
- Hohe Kapazität: Maximieren Sie Ihre Einsparungen und vertrauen Sie auf die Spitzenqualität der Originaltonerkassetten von Lexmark. Kassetten mit hoher Kapazität zeichnen sich im Unterschied zu Kassetten mit Standardkapazität durch niedrigere Kosten pro Seite und eine höhere Seitenleistung aus. Perfekt für den Einsatz in Umgebungen mit hohem Druckaufkommen.
- Unison™-Toner: Die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen „schüttelfreien” Drucksystem. Sie ist damit unverzichtbar für die Leistung der Lexmark Drucker.
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.
- Optimales Zusammenspiel: Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.
- Rückgabe zum Recycling: Lexmark bietet seinen Kunden eine breite Auswahl an Lasertonerkassetten und Recyclingoptionen einschließlich der einfachen Rückgabe an Lexmark. Verwenden Sie nur Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Allgemeine Daten: - Teilenr.: C340X40
- Drucktechnologie: Farblaser
- Reichweite: 4500
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung (Schwarz) im Simplex-Modus: Bis zu 4.500 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
- Ersatzkassetten:: Die Druckkassetten sind für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region konzipiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/regions.
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 125 x 125 x 400 mm
- Gewicht verpackt: 0.900 kg
Elektrik und Betrieb: - UNSPSC Code: 44103103
- Herkunftsland: China (PRC)
Kompatible Geräte: - Lexmark MC3426i
- Lexmark MC3426adw
- Lexmark C3426dw
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | MC 3400 Series; MC 3426 adW; MC 3426 i; C 3426 dW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark toner gelb, lexmark lasertoner, lasertoner, Lexmark, Tonerkasette, Farbpatrone, Tinte, Druckkassette, Farblaserkassette, Laserdruckerkassette |
| | |
| |