| |
|
| Artikel-Nr.: C688-C3220C0 Herst.-Nr.: C3220C0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lexmark Rückgabe-Druckkassette C3220C0 Cyan Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem. Leistungsmerkmale - Farblaser
- Reichweite: 1.500
Allgemeine Daten - Teilenr.: C3220C0
- Drucktechnologie: Farblaser
- Reichweite: 1500
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus: Bis zu 1.500 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
- Ersatzkassetten:: Die Druckkassetten sind für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region konzipiert.
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 125 x 125 x 400 mm
- Gewicht verpackt: 0.859 kg
Technische Daten Elektrik und Betrieb- UNSPSC Code: 44103103
- Herkunftsland: China (PRC)
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | MC 3200 Series; MC 3224 adwe; MC 3224 dwe; MC 3224 i; MC 3224 Series; MC 3300 Series; MC 3326 adwe; MC 3326 i; MC 3400 Series; MC 3426 adW; MC 3426 i; C 3224 dw; C 3326 dw; C 3426 dW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark toner cyan, lexmark lasertoner, lasertoner, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |