| |
|
| Artikel-Nr.: C688-C242XK0 Herst.-Nr.: C242XK0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lexmark Rückgabe-Tonerkassette Schwarz mit extra hoher Kapazität C242XK0 Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem. Erhalten Sie kostenlose Verbrauchsmaterialien mit Lexmark Rewards. Leistungsmerkmale - Farblaser
- Reichweite: 6.000
Allgemeine Daten - Teilenr.: C242XK0
- Drucktechnologie: Farblaser
- Reichweite: 6000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung (Schwarz) im Simplex-Modus: Bis zu 6.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
- Ersatzkassetten:: Die Druckkassetten sind für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region konzipiert.
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 72 x 141 x 102 mm
- Gewicht verpackt: 0.27 kg
Technische Daten Elektrik und Betrieb- UNSPSC Code: 44103103
- Herkunftsland: China (PRC), Made in EU, Mexiko
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | MC 2425 adw; MC 2535 adwe; MC 2640 adwe; C 2425 dw; C 2535 dw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |