Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Rückgabe-Tonerkassette CX82x, CX860 Magenta mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Rückgabe-Tonerkassette CX82x, CX860 Magenta mit hoher Kapazität Bild 1
Lexmark Rückgabe-Tonerkassette CX82x, CX860 Magenta mit hoher Kapazität Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-82K2HM0
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     82K2HM0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Rückgabe-Tonerkassette CX82x, CX860 Magenta mit hoher Kapazität

Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives "schüttelfreies" Drucksystem.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Reichweite: 17.000

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 82K2HM0
  • Drucktechnologie: Farblaser
  • Reichweite: 17000
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Yes
  • Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus: Bis zu 17.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
  • Ersatzkassetten:: Die Druckkassetten sind für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region konzipiert.
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 186 x 498 x 177 mm
  • Gewicht verpackt: 1.30 kg

Technische Daten

Elektrik und Betrieb
  • UNSPSC Code: 44103103
  • Herkunftsland: China (PRC), Made in EU

Kompatible Geräte:
Lexmark:
CX 820 de; CX 820 dtfe; CX 825 de; CX 825 dte; CX 825 dtfe; CX 825 Series; CX 860 de; CX 860 dte; CX 860 dtfe; CX 860 Series
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,28*
€ 398,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,39*
€ 390,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,31*
€ 366,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,90*
€ 362,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,52*
€ 346,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
82K2HY0
ab € 292,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.