| |
|
| Artikel-Nr.: C688-82K0U10 Herst.-Nr.: 82K0U10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lexmark Tonerkassette CX860 Schwarz mit ultrahoher Kapazität Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives "schüttelfreies" Drucksystem. Leistungsmerkmale - Farblaser
- Reichweite: 55000
Allgemeine Daten - Teilenr.: 82K0U10
- Drucktechnologie: Farblaser
- Reichweite: 55000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Yes
- Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung (Schwarz) im Simplex-Modus: Bis zu 55.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 223 x 498 x 196 mm
- Gewicht verpackt: 2.038 kg
Technische Daten Elektrik und Betrieb- UNSPSC Code: 44103103
- Herkunftsland: China (PRC), Made in EU
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | CX 860 de; CX 860 dte; CX 860 dtfe; CX 860 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |