| |
|
| Artikel-Nr.: C688-80C20KE Herst.-Nr.: 80C20KE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lexmark Corporate-Tonerkassette 802KE Schwarz - 1K Seiten Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives "schüttelfreies" Drucksystem. Leistungsmerkmale - Farblaser
- Reichweite: 1.000
Allgemeine Daten - Teilenr.: 80C20K0
- Drucktechnologie: Farblaser
- Reichweite: 1000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Yes
- Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung (Schwarz) im Simplex-Modus: Bis zu 1.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
- Ersatzkassetten:: Die Druckkassetten sind für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region konzipiert.
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 72 x 141 x 102 mm
- Gewicht verpackt: 0.20 kg
Technische Daten Elektrik und Betrieb- UNSPSC Code: 44103103
- Herkunftsland: China (PRC), Made in EU, Mexiko
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | CX 310 dn; CX 310 n; CX 410 de; CX 410 dte; CX 410 e; CX 510 de; CX 510 dhe; CX 510 dthe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |