Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Tonerkassette 800H2 Cyan - 3K Seite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Tonerkassette 800H2 Cyan - 3K Seite Bild 1
Lexmark Tonerkassette 800H2 Cyan - 3K Seite Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-80C0H20
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     80C0H20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Tonerkassette 800H2 Cyan - 3K Seite

Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark für echte Lexmark Qualität.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Reichweite: 3.000

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 80C0H20
  • Drucktechnologie: Farblaser
  • Reichweite: 3000
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Yes
  • Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus: Bis zu 3.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 72 x 141 x 102 mm
  • Gewicht verpackt: 0.24 kg

Technische Daten

Elektrik und Betrieb
  • UNSPSC Code: 44103103
  • Herkunftsland: China (PRC), Mexiko

Kompatible Geräte:
Lexmark:
CX 410 de; CX 410 dte; CX 410 e
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,80*
€ 216,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
80C0H10
ab € 71,58*
Ähnlich
Lexmark
80C0H30
ab € 127,47*
Ähnlich
Lexmark
80C0H40
ab € 127,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.