| |
|
| Artikel-Nr.: C688-78C0D40 Herst.-Nr.: 78C0D40 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lexmark Entwicklereinheit 78C0D40 Gelb Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem. Leistungsmerkmale - Farblaser
- Reichweite: 125.000
Allgemeine Daten - Teilenr.: 78C0D20
- Drucktechnologie: Farblaser
- Reichweite: 125000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 169 x 149 x 495 mm
- Gewicht verpackt: 1.05 kg
Technische Daten Elektrik und Betrieb- UNSPSC Code: 44103108
- Herkunftsland: China (PRC)
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | MC 2325 adw; MC 2425 adw; MC 2535 adwe; MC 2640 adwe; C 2325 dw; C 2425 dw; C 2535 dw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, Laserdrucker Ersatzteile, lexmark bildtrommel, bildtrommel, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |