| |
|
| Artikel-Nr.: C688-73B0040 Herst.-Nr.: 73B0040 EAN/GTIN: 734646646154 |
| |
|
| | |
| Lexmark CS/CX 827 Tonerkassette Gelb Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem. Leistungsmerkmale - Farblaser
- Reichweite: 15.000
Allgemeine Daten - Teilenr.: 73B0040
- Drucktechnologie: Farblaser
- Reichweite: 15000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus: Bis zu 15.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 186 x 498 x 177 mm
- Gewicht verpackt: 1.27 kg
Technische Daten Elektrik und Betrieb
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | CS 827 de; CX 827; CX 827 de; CX 827 dte; CX 827 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark toner gelb, lexmark lasertoner, lasertoner, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |