Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Rückgabe-Entwicklereinheit Cyan - CS820, CX820, CX825, CX860


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Rückgabe-Entwicklereinheit Cyan - CS820, CX820, CX825, CX860 Bild 1
Lexmark Rückgabe-Entwicklereinheit Cyan - CS820, CX820, CX825, CX860 Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-72K0DC0
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     72K0DC0
EAN/GTIN:
     734646582636
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Lexmark Rückgabe-Entwicklereinheit Cyan - CS820, CX820, CX825, CX860

Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives "schüttelfreies" Drucksystem.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Reichweite: 300.000

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 72K0DC0
  • Drucktechnologie: Farblaser
  • Reichweite: 300000
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 170 x 495 x 150 mm
  • Gewicht verpackt: 1.914 kg

Technische Daten

Elektrik und Betrieb
  • UNSPSC Code: 44103108

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 6160 de; CS 820 de; CS 820 dte; CS 820 dtfe; CS 827 de; CX 820 de; CX 820 dtfe; CX 825 de; CX 825 dte; CX 825 dtfe; CX 825 Series; CX 827; CX 827 de; CX 827 dte; CX 827 Series; CX 860 de; CX 860 dte; CX 860 dtfe; CX 860 Series; XC 6100 Series; XC 6152 de; XC 6152 dtfe; XC 6152 Series; XC 8155 de; XC 8155 dte; XC 8155 Series; XC 8160; XC 8160 de; XC 8160 dte; XC 8160 Series; XC 8163
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
72K0DY0
ab € 69,63*
Ähnlich
Lexmark
72K0DM0
ab € 69,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.