| |
|
| Artikel-Nr.: C688-70C0P00 Herst.-Nr.: 70C0P00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lexmark Fotoleitereinheit 700P Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives "schüttelfreies" Drucksystem. Leistungsmerkmale - Farblaser
- Reichweite: 40.000
Allgemeine Daten - Teilenr.: 70C0P00
- Drucktechnologie: Farblaser
- Reichweite: 40000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 390 x 400 x 500 mm
- Gewicht verpackt: 3.4 kg
Technische Daten Elektrik und Betrieb- UNSPSC Code: 44.10.17.06
- Herkunftsland: China (PRC)
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | C 2132; CS 310 dn; CS 310 n; CS 317 dn; CS 410 dn; CS 410 dtn; CS 410 n; CS 417 dn; CS 510 de; CS 510 dte; CS 517 de; CX 310 dn; CX 310 n; CX 317 dn; CX 410 de; CX 410 dte; CX 410 e; CX 417 de; CX 510 de; CX 510 dhe; CX 510 dthe; CX 517 de; XC 2100 Series; XC 2130; XC 2132 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, lexmark bildtrommel, bildtrommel, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |