| |
|
| Artikel-Nr.: C688-62D2H00 Herst.-Nr.: 62D2H00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lexmark 622H Rückgabe-Tonerkassette 25K Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives "schüttelfreies" Drucksystem. Leistungsmerkmale - Monochrome Laser
- Reichweite: 25.000
Allgemeine Daten - Teilenr.: 62D2H00
- Drucktechnologie: Monochrome Laser
- Reichweite: 25000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu: 25.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.
- Ersatzkassetten:: Cartridges are designed for use in a specific geographical region.
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 198 x 158 x 495 mm
- Gewicht verpackt: 1.7 kg
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | MX 710 de; MX 710 dhe; MX 711 de; MX 711 dhe; MX 711 Series; MX 810 dfe; MX 810 dme; MX 810 dpe; MX 810 dte; MX 810 dtfe; MX 810 dtme; MX 810 dtpe; MX 810 dxfe; MX 810 dxme; MX 810 dxpe; MX 810 Series; MX 811 dfe; MX 811 dme; MX 811 dpe; MX 811 dxfe; MX 811 dxme; MX 811 dxpe; MX 811 Series; MX 812 dfe; MX 812 dme; MX 812 dpe; MX 812 dxfe; MX 812 dxme; MX 812 dxpe; MX 812 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark lasertoner schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, X748 |
| | |
| |