| |
|
| Artikel-Nr.: C688-56F2000 Herst.-Nr.: 56F2000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lexmark Rückgabe-Tonerkassette 56F2000 Schwarz Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem. Leistungsmerkmale - Monochrome Laser
- Reichweite: 6.000
Allgemeine Daten - Teilenr.: 56F2000
- Drucktechnologie: Monochrome Laser
- Reichweite: 6000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu: 6.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.
- Ersatzkassetten:: Die Druckkassetten sind für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region konzipiert.
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 134 x 116 x 312 mm
- Gewicht verpackt: 0.66 kg
Technische Daten Elektrik und Betrieb- UNSPSC Code: 44103103
- Herkunftsland: China (PRC), Mexiko
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | MS 320 Series; MS 321 dn; MS 321 dntw; MS 420 Series; MS 421 dn; MS 421 dw; MS 520 Series; MS 521 dn; MS 620 Series; MS 621 dn; MS 622 de; MX 320 Series; MX 321 adn; MX 321 adw; MX 421 ade; MX 520 Series; MX 521 ade; MX 521 de; MX 522 adhe; MX 522 adhs; MX 522 dhe; MX 620 Series; MX 622 ade; MX 622 adhe; MX 622 adhs; MX 622 de |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |