| |
|
| Artikel-Nr.: C688-55B0ZA0 Herst.-Nr.: 55B0ZA0 EAN/GTIN: 734646710091 |
| |
|
| | |
| Lexmark Fotoleitereinheit 55B0ZA0 Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem. Leistungsmerkmale - Monochrome Laser
- Reichweite: 40.000
Allgemeine Daten - Teilenr.: 55B0ZA0
- Drucktechnologie: Monochrome Laser
- Reichweite: 40000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 360 x 120 x 300 mm
- Gewicht verpackt: 1.06 kg
- :
Elektrik und Betrieb - UNSPSC Code: 44.10.17.06
- Herkunftsland: China (PRC)
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | B 3340 dw; B 3442 dw; MB 3400 Series; MB 3442 adw; MB 3442 i; M 1342; MS 331 dn; MS 430 Series; MS 431 dn; MS 431 dw; MX 331 adn; MX 430 Series; MX 431 adn; MX 431 adw; MX 431 dn; MX 431 Series; MX 432 adwe; XM 1342; XM 3142 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, bildtrommel, lexmark bildtrommel, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |