| |
|
| Artikel-Nr.: C688-52D0H0N Herst.-Nr.: 52D0H0N EAN/GTIN: 734646509152 |
| |
|
| | |
| Lexmark 520HN Rückgabe-Tonerkassette mit hoher Kapazität Unsere Unison-Corporate-Kassetten durchlaufen ihren gesamten Lebenszyklus in der EU und erfüllen die Prinzipien der Null-Abfall-Strategie und geschlossenen Kreislaufwirtschaft. Leistungsmerkmale - Monochrome Laser
- Reichweite: 25.000
Allgemeine Daten - Teilenr.: 52D0H0N
- Drucktechnologie: Monochrome Laser
- Reichweite: 25000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu: 25.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 198 x 158 x 495 mm
- Gewicht verpackt: 1.7 kg
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | MS 710 dn; MS 710 n; MS 711 dn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, X748 |
| | |
| |