Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MS/MX 417, 517, 617 Lexmark Rückgabe-Tonerkassette mit extra hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 51B2H00 Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark 51B2H00 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C688-51B2H00
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     51B2H00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark MS/MX 417, 517, 617 Lexmark Rückgabe-Tonerkassette mit extra hoher Kapazität

Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem.

Leistungsmerkmale

Unison™-Toner
Die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen „schüttelfreien” Drucksystem – und ist damit unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems.

Hohe Kapazität
Maximieren Sie Ihre Einsparungen und vertrauen Sie auf die Spitzenqualität der Original-Tonerkassetten von Lexmark. Kassetten mit hoher Kapazität zeichnen sich im Unterschied zu Kassetten mit Standardkapazität durch niedrigere Kosten pro Seite und eine höhere Seitenleistung aus. Perfekt für den Einsatz in Umgebungen mit hohem Druckaufkommen.

Optimales Zusammenspiel
Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.

Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.

Lexmark Rückgabe-Druckkassetten
Beim Lexmark Rückgabe-Programm für Druckkassetten erhalten Kunden patentierte Druckpatronen bzw. Druckkassetten zu einem Sonderpreis, wenn der Käufer sich damit einverstanden erklärt, die erworbene Patrone bzw. Kassette einmalig zu verwenden und zur Wiederaufarbeitung und/oder zum Recycling nur an Lexmark zurückzuschicken. Die Rückgabe-Druckkassetten sind nur zur einmaligen Verwendung lizenziert und können nach Abgabe einer bestimmten Toner-/Tintenmenge nicht mehr verwendet werden. Eine unterschiedliche Toner-/Tintenmenge bleibt in der Kassette/Patrone zurück, wenn diese ausgetauscht werden muss. Die Kassette/Patrone ist so konzipiert, dass der Druckerarbeitsspeicher automatisch aktualisiert wird, um Schutz vor gefälschten und/oder nicht autorisierten Kassetten/Patronen von Drittherstellern zu bieten. Wenn der Kunde mit den vorgenannten Bedingungen nicht einverstanden ist, Ersatzpatronen oder -kassetten erhältlich, die nicht im Rahmen dieser Bestimmungen verkauft werden.

Technische Daten

  • Drucktechnologie
    Monochrome Laser
  • Yield Value
    8.500
  • Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu
    8.500 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T)
    181 x 399 x 137 mm
  • Gewicht verpackt
    0.85 kg
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
    Yes

Kompatible Geräte:
Lexmark:
MS 417 dn; MS 517 dn; MS 617 dhn; MS 617 dn; MX 417 de; MX 517 de; MX 617 de
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,84*
€ 225,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
51B0HA0
ab € 187,46*
Ähnlich
Lexmark
51B00A0
ab € 89,48*
Ähnlich
Lexmark
51B2000
ab € 63,54*
Ähnlich
Lexmark
51B2X00
ab € 265,79*
Ähnlich
Lexmark
51B0XA0
ab € 321,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.