| |
|
| Artikel-Nr.: C688-50G0849 Herst.-Nr.: 50G0849 EAN/GTIN: 734646612579 |
| |
|
| | |
| Lexmark Hefter/Locher-Finisher Der Hefter, Locher-Finisher unterstützt das Heften mit einer Position für A4-, A5-, Brief-, Legal-, Folio- oder Oficio-Papier und heftet bis zu 50 Blatt pro Satz (20 lb., 75 g / m²). Es bietet auch Job-Offset und Auftragsstapelung in zwei Positionen. Das Ausgabefach unterstützt das Stapeln von Papier, Karton und Transparentfolien. Das Ausgabefach unterstützt bis zu 500 Blatt nicht geheftetes Papier (20 lb., 75 g / m²). Der Hefter kann maximal 50 Blatt pro Satz in den Formaten A4, A5, Letter, Legal, Oficio oder Folio heften. Die Lochung wird für DIN A4, Folio und Oficio (16 bis 24 lb., 60 bis 90 g / m2) unterstützt. Drei Lochungsmodi werden unterstützt; 2-Loch, 3-Loch und 4-Loch. Die Offset-Ausgabe wird für die Formate A4, A5, JIS-B5, Legal, Brief, Folio, Executive, Oficio und Statement unterstützt. Heftklammerkassetten enthalten 5.000 Heftklammern. Nachfüllklammermagazine sind in Packungen mit 3 Patronen erhältlich. Smart Sensing zeigt an, wenn die Heftklammerversorgung sowohl niedrig als auch leer ist. Der Stapler- und Locher-Finisher unterstützt die Finisher-Behälter "leer" und "voll". Mit diesem Gerät können keine anderen Ausgabeoptionen verwendet werden. Leistungsmerkmale - Papierhandhabung
- Abmessungen (H x B x T): 246 x 463 x 514 mm
- Gewicht: 10.46 kg
Allgemeine Daten - Teilenr.: 50G0849
- Abmessungen (H x B x T): 246 x 463 x 514 mm
- Gewicht: 10.46 kg
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 604 x 422 x 588 mm
- Gewicht verpackt: 12.9 kg
Technische Daten Papierhandhabung- Unterstützte Medien: Normales Papier
- Papiergewicht: 60 - 90 g/m²
- Finishing-Optionen: Versetztes Ablegen, Heften, Lochen
Elektrik und Betrieb |
| | |
| | | |
| | | |
| |