| |
|
| Artikel-Nr.: C688-50G0802 Herst.-Nr.: 50G0802 EAN/GTIN: 734646612388 |
| |
|
| | |
| Lexmark 550-Blatt-Zuführung Dieses Gerät unterstützt die Formate A4, A5, A6, Executive, Folio, JIS B5, Letter, Legal, Oficio und Statement. In diesem Fach können Papier (16 bis 47 lb, 60 bis 176 g / m²), Transparentfolien, Karten und Etiketten verwendet werden. In diesem Fach können auch Umschläge in den Größen 7¾, 9, 10, B5, C5 und DL verwendet werden. Papierformat, Papier und Magazin vorhanden, Magazin-niedrig und Magazin-leer werden unterstützt. Die optionale Rollenbasis kann erforderlich sein, wenn das Produkt mit dem Abstandhalter oder zusätzlichen Fächern (1 bis 4) konfiguriert ist. Leistungsmerkmale - Papierhandhabung
- Abmessungen (H x B x T): 110 x 421 x 510 mm
- Gewicht: 5.8 kg
Allgemeine Daten - Teilenr.: 50G0802
- Abmessungen (H x B x T): 110 x 421 x 510 mm
- Gewicht: 5.8 kg
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 207 x 494 x 586 mm
- Gewicht verpackt: 7.30 kg
Technische Daten Papierhandhabung- Unterstützte Medien: Etiketten, Kartenvorrat, Normales Papier, Transparente, Umschläge, Weitere Informationen finden Sie im Card Stock & Label Guide.
- Papiergewicht: 60 - 176 g/m²
Elektrik und Betrieb |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: papierkassette, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |