| |
|
| Artikel-Nr.: C688-20N0H10 Herst.-Nr.: 20N0H10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lexmark Druckkassette 20N0H10 Schwarz mit hoher Kapazität Unsere Unison-Corporate-Druckkassetten durchlaufen ihren gesamten Lebenszyklus ausschließlich in der EU und erfüllen die Prinzipien der Null-Abfall-Strategie und geschlossenen Kreislaufwirtschaft. Leistungsmerkmale - Farblaser
- Reichweite: 2.500
Allgemeine Daten - Teilenr.: 20N0H10
- Drucktechnologie: Farblaser
- Reichweite: 4500
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung (Schwarz) im Simplex-Modus: Bis zu 4.500 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
- Ersatzkassetten:: Die Druckkassetten sind für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region konzipiert.
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 125 x 125 x 400 mm
- Gewicht verpackt: 0.904 kg
Technische Daten Elektrik und Betrieb- UNSPSC Code: 44103103
- Herkunftsland: China (PRC)
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | CS 331 dw; CX 331 adwe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |