| |
|
| Artikel-Nr.: C688-14N0822E Herst.-Nr.: 14N0822E EAN/GTIN: 734646967198 |
| |
|
| | |
| Lexmark Cartridge No. 105XL - Die günstigste schwarze Tinte der Welt* Einzel-Tintenpatronen ermöglichen Ihnen eine bessere Kontrolle Ihres Tintenverbrauchs - wechseln Sie nur die benötigte Farbe aus. Drucken Sie einmalige Fotos mit präziser, konsistenter Platzierung der Tintentropfen. Die Vizix-Drucktechnologie bietet brillantem, gestochenem scharfe Ausdrucke von der ersten bis zur letzten Seite. *Auf Basis der unverbindlichen Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt. von Lexmark (UVP) für die schwarze Tintenpatrone Nr. 105XL mit einer Seitenleistung von 510 Seiten gemäß ISO/IEC 24711. Die tatsächliche Seitenleistung kann je nach Druckauftrag und anderen Faktoren variieren. Die Aussage "Die günstigste schwarze Tinte der Welt" bezieht sich auf einen Preisvergleich mit schwarzen Tintenpatronen für andere Tintenstrahl All-In-One Drucker anderer Original-Hersteller (Stand: März 2011). Produktmerkmale: - Druckerpatrone
- Tintenstrahl
- Schwarz
- Hohe Ergiebigkeit
- Bis zu 510 Seiten
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | Pinnacle Pro 901; Platinum Pro 900 Series; Platinum Pro 902; Platinum Pro 905; Platinum Pro 908; Prestige Pro 800 Series; Prestige Pro 802; Prestige Pro 805; Prestige Pro 808; Pro 800 Series; Pro 900 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, lexmark druckerpatrone schwarz, druckerpatrone lexmark, druckerpatrone schwarz, Druckerzubehör, Inkjet-Patronen, Original-Patronen, Tinte, inkjet, kartusche, druckerpartone, druckerpatronen, druckpatrone, druckpatronen, inkjetkartusche, Lexmark |
| | |
| |